Lapp - Câble spiralé - ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1/500 - 70002651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773301564
Réf. Sonepar
00205002685
Réf. Fournisseur
70002651
Marque
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
longueur de spirale (rétractée):
500 mm
longueur de spirale (dépliée):
1500 mm
ignifugé:
non
diamètre externe approx.:
6.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...50 °C
Tension nominale U0:
300 V
tension nominale U:
500 V
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/500
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


