Non retournable

Lapp - Câble spiralé - ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1/1500 - 73220126

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773329452

Réf. Sonepar

00205220126

Réf. Fournisseur

73220126

Marque

Lapp

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

avec conducteur de protection:

Non

couleur de gaine:

jaune

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

longueur de spirale (rétractée):

1500 mm

longueur de spirale (dépliée):

5000 mm

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-1-2

diamètre externe approx.:

7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...50 °C

Tension nominale U0:

300 V

tension nominale U:

500 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble spiralé; 2X1; 1500mm - 5000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/1500

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp