Lapp - Câble spiralé - ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X1,5/1500 - 73220146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773328851
Réf. Sonepar
00205220146
Réf. Fournisseur
73220146
Marque
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection:
Non
couleur de gaine:
jaune
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
longueur de spirale (rétractée):
1500 mm
longueur de spirale (dépliée):
5000 mm
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-1-2
diamètre externe approx.:
8.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...50 °C
Tension nominale U0:
450 V
tension nominale U:
750 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


