Lapp - Câble spiralé - SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/2000 - 70002757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774809571
Réf. Sonepar
00205005901
Réf. Fournisseur
70002757
Marque
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
longueur de spirale (rétractée):
2000 mm
longueur de spirale (dépliée):
6000 mm
ignifugé:
non
diamètre externe approx.:
10 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...50 °C
Tension nominale U0:
450 V
tension nominale U:
750 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


