Lapp - Câble spiralé - UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/200 - 73220201

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773328035

Réf. Sonepar

00205220201

Réf. Fournisseur

73220201

Marque

Lapp

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

avec conducteur de protection:

Non

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

longueur de spirale (rétractée):

200 mm

longueur de spirale (dépliée):

800 mm

ignifugé:

non

diamètre externe approx.:

4.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...50 °C

Tension nominale U0:

50 V

tension nominale U:

50 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Câble spiralé; 2X0.14; 200mm - 800mm; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp