Lapp - Câble spiralé - UNITRONIC® SPIRAL 3X0,14/100 - 73220205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773327793
Réf. Sonepar
00205220206
Réf. Fournisseur
73220205
Marque
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
nombre de conducteurs:
3
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection:
Non
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
longueur de spirale (rétractée):
100 mm
longueur de spirale (dépliée):
400 mm
ignifugé:
non
diamètre externe approx.:
4.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...50 °C
Tension nominale U0:
50 V
tension nominale U:
50 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


