Lapp - Câbles à fibre optique - HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR - 28020002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 980/1000
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur - 2
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044776109815
Réf. Sonepar
00205610981
Réf. Fournisseur
28020002
Marque
Lapp
type de fibre:
multimode 980/1000
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
2
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur:
2
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
orange
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble sans métal:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
5.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
55 mm
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Les Atouts de l'article:
HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


