Lapp - Câbles à fibre optique - HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR - 28020001

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 980/1000

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de fibre par conducteur - 1

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776109822

Réf. Sonepar

00205610982

Réf. Fournisseur

28020001

Marque

Lapp

type de fibre:

multimode 980/1000

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

orange

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

5.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

55 mm

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

POF; J - Câbles optiques intérieurs: J-V2Y(ZN)11Y; Pose fixe; Fibres en aramide; Polyuréthane; orange

Les Atouts de l'article:

HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp