Lapp - Câbles à fibre optique - HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 - 26310204

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles à fibre optique - HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de fibre par conducteur - 4

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776487630

Réf. Sonepar

00205648763

Réf. Fournisseur

26310204

Marque

Lapp

type de fibre:

multimode 50/125

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

8.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

130.5 mm

insufflable:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

GOF; 4x OM2; Torsion, flexible; Fibres en aramide; Polyuréthane; noir

Les Atouts de l'article:

HITRONIC TORSION 4G 50/125 OM2

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp