Lapp - Câbles coaxiaux - 0034247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur intérieur - classe 6 - âme souple fil très fin
couleur de gaine - gris
impédance caractéristique - 75 Ohm
résistant aux UV - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773041057
Réf. Sonepar
00205002879
Réf. Fournisseur
0034247
Marque
Lapp
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur intérieur:
classe 6 - âme souple fil très fin
couleur de gaine:
gris
impédance caractéristique:
75 Ohm
résistant aux UV:
Non
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE alvéolé
spécification du matériau gaine externe:
autre
diamètre externe approx.:
10.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
157.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
157.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
78.75 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


