Non retournable

Lapp - Caractères - CHARACTER STRIPS MR 6/9 - 83254184

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Caractères - CHARACTER STRIPS MR 6/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 6 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773208443

Réf. Sonepar

00205320844

Réf. Fournisseur

83254184

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

argent

longueur:

6 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

9.5 mm

hauteur:

1 mm

pays de fabrication:

SUEDE

Caractères; Marquage: 6; Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

CHARACTER STRIPS MR 6/9

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp