Non retournable

Lapp - Caractères - CHARACTER STRIPS SET 123-SET - 83254122

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Caractères - CHARACTER STRIPS SET 123-SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 9.5 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773208689

Réf. Sonepar

00205320868

Réf. Fournisseur

83254122

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

autre

longueur:

9.5 mm

transparent:

Non

largeur:

6 mm

hauteur:

9.5 mm

pays de fabrication:

SUEDE

Caractères; Marquage: 0-9; Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

CHARACTER STRIPS SET 123-SET

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp