Non retournable

Lapp - Clé à fourche - SKINMATIC MH M50 / SW54 - 61791267

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Clé à fourche - SKINMATIC MH M50 / SW54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, petit format - 54 mm

  • largeur de clé, grand format - 54 mm

  • longueur - 246.5 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774899978

Réf. Sonepar

00205791267

Réf. Fournisseur

61791267

Marque

Lapp

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, petit format:

54 mm

largeur de clé, grand format:

54 mm

longueur:

246.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

modèle de clé à angle droit:

Non

largeur de clé, petit format (en pouces):

autre

largeur de clé, grand format (en pouces):

autre

largeur de tête, grand format:

81 mm

hauteur de tête, grand format:

33 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

poignée conique:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Clé à fourche; Taille de clé: 54mm

Les Atouts de l'article:

SKINMATIC MH M50 / SW54

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp