Lapp - Clé à fourche - SKINMATIC MH M63 / SW67 - 61791268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 67 mm
largeur de clé, grand format - 67 mm
longueur - 267.2 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774899985
Réf. Sonepar
00205791268
Réf. Fournisseur
61791268
Marque
Lapp
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
67 mm
largeur de clé, grand format:
67 mm
longueur:
267.2 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de clé, petit format (en pouces):
autre
largeur de clé, grand format (en pouces):
autre
largeur de tête, grand format:
98 mm
hauteur de tête, grand format:
33 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


