Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Clé à fourche - SKINMATIC MH M75 / SW95 - 61791286

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Clé à fourche - SKINMATIC MH M75 / SW95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, petit format - 95 mm

  • largeur de clé, grand format - 95 mm

  • longueur - 354.5 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773203219

Réf. Sonepar

00205791286

Réf. Fournisseur

61791286

Marque

Lapp

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, petit format:

95 mm

largeur de clé, grand format:

95 mm

longueur:

354.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

modèle de clé à angle droit:

Non

largeur de clé, petit format (en pouces):

autre

largeur de clé, grand format (en pouces):

autre

largeur de tête, grand format:

137 mm

hauteur de tête, grand format:

35 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

poignée conique:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Clé à fourche; Taille de clé: 95mm

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp