Lapp - Clé à fourche - SKINMATIC MH M90 / SW115 - 61791287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 115 mm
largeur de clé, grand format - 115 mm
longueur - 368.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773203196
Réf. Sonepar
00205791287
Réf. Fournisseur
61791287
Marque
Lapp
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
115 mm
largeur de clé, grand format:
115 mm
longueur:
368.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de clé, petit format (en pouces):
autre
largeur de clé, grand format (en pouces):
autre
largeur de tête, grand format:
157 mm
hauteur de tête, grand format:
35 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


