Lapp - Collier - SKINDICHT® ZS PG 36 - 52100080

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Collier - SKINDICHT® ZS PG 36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 9 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773335958

Réf. Sonepar

00205004614

Réf. Fournisseur

52100080

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

50 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-60...200 °C

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Raccord intermédiaire; PG 36; Taille de clé: 50mm; Laiton nickelé

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp