Lapp - Collier - SKINDICHT® ZS PG 42 - 52100090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
matériau - métal
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 10 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773335941
Réf. Sonepar
00205004615
Réf. Fournisseur
52100090
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
57 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-60...200 °C
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


