Non retournable

Lapp - Collier - SKINDICHT® ZS PG 9 - 52100020

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Collier - SKINDICHT® ZS PG 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 6 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773336429

Réf. Sonepar

00205004608

Réf. Fournisseur

52100020

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

17 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-60...200 °C

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Raccord intermédiaire; PG 9; Taille de clé: 17mm; Laiton nickelé

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT ZS PG 9

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp