Lapp - Connecteur d'accouplement - EPIC® POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1) - 44429348

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteur d'accouplement - EPIC® POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 58

  • courant assigné In - 150 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044775043820

Réf. Sonepar

00205504382

Réf. Fournisseur

44429348

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

3

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

58

courant assigné In:

150 A

température ambiante:

-20...120 °C

tension assignée (Ue):

630 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...50 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...50 mm²

section de raccordement cable souple:

10...50 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

anodisé/oxydé

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

coupling connector; M 58; Broche; Nombre de contacts: 3+PE+2; Plage de serrage (min./max.) : 17mm - 25mm

Les Atouts de l'article:

EPIC POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp