Lapp - Connecteur de câble - EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20) - 44420088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 3
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 28 mm
taille du filetage M - 23
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773808742
Réf. Sonepar
00205000505
Réf. Fournisseur
44420088
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
3
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
28 mm
taille du filetage M:
23
courant assigné In:
26 A
température ambiante:
-25...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre min. de cycles d'insertion:
500
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


