Lapp - Connecteur de câble - EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 7,5-15,5 (20) - 76124510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 3
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 28 mm
taille du filetage M - 23
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773533668
Réf. Sonepar
00205001003
Réf. Fournisseur
76124510
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
3
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
28 mm
taille du filetage M:
23
courant assigné In:
26 A
température ambiante:
-25...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
nombre min. de cycles d'insertion:
500
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


