Non retournable

Lapp - Connecteur de données - AB-C3-M8MA - 22262110

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteur de données - AB-C3-M8MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 3.5...5 mm

  • finition du boîtier - coudé

  • diamètre du connecteur - 13 mm

  • taille du filetage M - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777294251

Réf. Sonepar

00205729425

Réf. Fournisseur

22262110

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

3.5...5 mm

finition du boîtier:

coudé

diamètre du connecteur:

13 mm

taille du filetage M:

8

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteurs de données; Sensor/Aktor; M 8 (Codage A); Connecteur Mâle; coudé (90 °) ; Nombre de contacts: 3; Pour section (min./max.) : 26AWG - 20AWG; Blindé: Non

Les Atouts de l'article:

AB-C3-M8MA

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp