Lapp - Connecteur de données - AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP® - 22262123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 4...6.5 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 20 mm
taille du filetage M - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777487844
Réf. Sonepar
00205748784
Réf. Fournisseur
22262123
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
4...6.5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
20 mm
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...100 °C
tension assignée (Ue):
250 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non
Les Atouts de l'article:
AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP®
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


