Lapp - Connecteur de données - AB-C4-M12MST-M20-PO - 22262014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage frontal
filetage à visser - M20
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 12 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776704096
Réf. Sonepar
00205670409
Réf. Fournisseur
22262014
Marque
Lapp
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage frontal
filetage à visser:
M20
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
12 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
4
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
degré de pollution:
3
nombre min. de cycles d'insertion:
100
tension assignée (Ue):
60 V
section de conducteur connectable:
0.75...1.5 mm²
avec filetage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
AB-C4-M12MST-M20-PO
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


