Non retournable

Lapp - Connecteur de données - ED-PB-35-PG - 21700506

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteur de données - ED-PB-35-PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773759792

Réf. Sonepar

00205375979

Réf. Fournisseur

21700506

Marque

Lapp

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

mâle

type de connexion:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteurs de données; PROFIBUS DP; Sub-D Connecteur mâle / douille; coudé (35 °); Raccord à vis; Terminaison de bus commutable, Avec interface de diagnostic; Diagnostic interface

Les Atouts de l'article:

ED-PB-35-PG

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp