Lapp - Connecteur fibre optique - POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /4PC - 29150099

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM4

  • adapté au type de fibre - POF

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776512721

Réf. Sonepar

00205651272

Réf. Fournisseur

29150099

Marque

Lapp

type de connecteur:

autre

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM4

adapté au type de fibre:

POF

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

plastique

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur fibre optique; F05; Connecteur Mâle; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; clipser; Plage de serrage (min./max.) : 2.2 - 2.2 mm

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp