Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connecteur PROFIBUS avec M12/raccord à vis | RÉPÉTEUR - 21700541

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteur PROFIBUS avec M12/raccord à vis | RÉPÉTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • type de connexion - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774758947

Réf. Sonepar

00205475894

Réf. Fournisseur

21700541

Marque

Lapp

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

9

type de connexion:

raccordement à vis

Connecteurs de données; PROFIBUS DP; Sub-D Connecteur mâle / douille; coudé (90 °); Raccord à vis; Répétiteur, Avec interface de diagnostic; Diagnostic interface; Affichage d'état

Les Atouts de l'article:

ED-PB-90-RP-PG

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp