Lapp - Connecteur Solar - 44428263

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727050324

Réf. Sonepar

00205705032

Réf. Fournisseur

44428263

Marque

Lapp

Connecteur solaire, Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 4mm² - 6mm²; 30 A selon IEC; 1000 V CA rms / CC selon IEC; Matériau de base du boîtier: Polyamide; Matériau du contact: Laiton étamé;

Les Atouts de l'article:

EPIC SOLAR 4 F 4 ... 6 mm²

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp