Lapp - Connecteur Y - SILVYN® FPAX Y 21-16-16 BK - 55507351

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteur Y - SILVYN® FPAX Y 21-16-16 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 15.8...21.2 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777182411

Réf. Sonepar

00205718241

Réf. Fournisseur

55507351

Marque

Lapp

dimension nominale:

15.8...21.2 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP68

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Connecteur Y; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69K, IP 66, IP 67

Les Atouts de l'article:

SILVYN FPAX Y 21-16-16 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp