Lapp - Connecteurs circulaires - 25009692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - coudé
courant assigné In - 26 A
température ambiante - -25...125 °C
degré de pollution - 3
matériau du boîtier/corps - zinc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774924465
Réf. Sonepar
00205492446
Réf. Fournisseur
25009692
Marque
Lapp
finition du boîtier:
coudé
courant assigné In:
26 A
température ambiante:
-25...125 °C
degré de pollution:
3
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


