Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connecteurs circulaires à raccordement à souder, 21 pôles et 26 pôles - 00008746

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires à raccordement à souder, 21 pôles et 26 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 27

  • courant assigné In - 7.5 A

  • température ambiante - -40...125 °C

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773524864

Réf. Sonepar

00205000016

Réf. Fournisseur

00008746

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

27

courant assigné In:

7.5 A

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

60 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...1 mm²

section de raccordement cable souple:

1...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

500

blindé:

Non

Embase en saillie; M 27; Codage N; Douille; Nombre de contacts: 26; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²;

Les Atouts de l'article:

M 27 Zylin A

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp