Lapp - Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo - 72004200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773621648
Réf. Sonepar
00205000703
Réf. Fournisseur
72004200
Marque
Lapp
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
autre
largeur:
25.6 mm
hauteur:
23.6 mm
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-25...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
Les Atouts de l'article:
EPIC SIGNAL M23 A1 +20 (5)
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


