Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 73000024

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 28 mm

  • taille du filetage M - 23

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773623000

Réf. Sonepar

00205000763

Réf. Fournisseur

73000024

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

3

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

28 mm

taille du filetage M:

23

courant assigné In:

26 A

température ambiante:

-25...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

nombre min. de cycles d'insertion:

500

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

cable connector; Power M 23; Douille; Nombre de contacts: 3+PE+4; Plage de serrage (min./max.) : 8.5mm - 11mm

Les Atouts de l'article:

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 8,5-11 (

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp