Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 44420287

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 1

  • nombre de contacts de commande - 1

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774885995

Réf. Sonepar

00205488599

Réf. Fournisseur

44420287

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

1

nombre de contacts de commande:

1

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

400 A

température ambiante:

-20...85 °C

tension assignée (Ue):

1000 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

50...120 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

50...120 mm²

section de raccordement cable rigide:

50...120 mm²

section de raccordement cable souple:

50...120 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

plastique

type de verrouillage:

baïonnette

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

500

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Embase en saillie; Pour section (min./max.) : 50mm² - 120mm²;

Les Atouts de l'article:

POWERLOCK BOX A6 SD (1)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp