Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance - 24441273

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777911622

Réf. Sonepar

00205791162

Réf. Fournisseur

24441273

Marque

Lapp

cable connector; Power M 23; Douille; Nombre de contacts: 3+PE+4; Plage de serrage (min./max.) : 10.5mm - 15.5mm

Les Atouts de l'article:

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K TW 10.5-15.5

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp