Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connecteurs PROFIBUS Fast Connect - 21700501

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs PROFIBUS Fast Connect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773759730

Réf. Sonepar

00205375973

Réf. Fournisseur

21700501

Marque

Lapp

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

mâle

type de connexion:

autre

Connecteurs de données; PROFIBUS DP; Sub-D Connecteur mâle / douille; coudé (90 °); Borne à déplacement d'isolants; Avec résistance de terminaison, Avec interface de diagnostic; Diagnostic interface

Les Atouts de l'article:

ED-PB-90-PG-FC

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp