Lapp - Connecteurs rectangulaires - 75009625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
courant assigné In - 16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
largeur - 29.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774419183
Réf. Sonepar
00205000896
Réf. Fournisseur
75009625
Marque
Lapp
finition des contacts:
goupille
courant assigné In:
16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur:
29.5 mm
hauteur:
53.5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
250 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
thermoplastique
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de verrouillage:
étrier longitudinal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec garniture d’étanchéité:
Non
Les Atouts de l'article:
EPIC KIT H-A 10 SS TG M20
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.



