Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connecteurs rectangulaires - 10017100

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773565324

Réf. Sonepar

00205100171

Réf. Fournisseur

10017100

Marque

Lapp

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Simple levier; Size: 6B

Les Atouts de l'article:

H-B 6 LB-K SINGLE LEVER

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp