Lapp - Connecteurs rectangulaires - 10027300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 120 mm
largeur - 43 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
montage direct possible - Non
montage sur rails - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773056501
Réf. Sonepar
00205100273
Réf. Fournisseur
10027300
Marque
Lapp
longueur:
120 mm
largeur:
43 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
50
Les Atouts de l'article:
H-B 24 Q+E MONTAGESYSTEM
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


