Lapp - Connecteurs rectangulaires - 10027710

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs rectangulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 129 mm

  • largeur - 40 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • montage direct possible - Non

  • montage sur rails - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773564747

Réf. Sonepar

00205100277

Réf. Fournisseur

10027710

Marque

Lapp

longueur:

129 mm

largeur:

40 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

montage direct possible:

Non

montage sur rails:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

50

Système de montage; Size: 24B

Les Atouts de l'article:

H-B 24 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp