Lapp - Connexion et sertissage - 61749850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - bleu
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773370980
Réf. Sonepar
00205337098
Réf. Fournisseur
61749850
Marque
Lapp
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
bleu
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
5.46 mm
diamètre interne du manchon:
4.4 mm
emballage en bande:
Non


