Lapp - Contact - EPIC® POWERLOCK QP C M12 (1) - 44420261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 400 A
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
température ambiante - -25...125 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774845920
Réf. Sonepar
00205420261
Réf. Fournisseur
44420261
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
400 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
-25...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
longueur de dénudage:
40 mm
diamètre du contact à fiche:
20 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


