Lapp - Contact - EPIC® POWERLOCK SS 120 (1) - 44420232

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contact - EPIC® POWERLOCK SS 120 (1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 400 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 120...120 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de contact - tourné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774846170

Réf. Sonepar

00205420232

Réf. Fournisseur

44420232

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

400 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

120...120 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de contact:

tourné

température ambiante:

-25...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

120...120 mm²

section de raccordement cable rigide:

120...120 mm²

section de raccordement cable souple:

120...120 mm²

longueur de dénudage:

32 mm

diamètre du contact à fiche:

20 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

500

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Contact pour modèle: Powerlock F6 S; ; Puits; Raccord à vis; Pour section (min./max.) : 50mm² - 120mm²; Laiton argenté

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp