Lapp - Contact estampé - EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) - 44429013

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...0.22 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.08...0.22 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.08...0.22 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773838909

Réf. Sonepar

00205000568

Réf. Fournisseur

44429013

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.22 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...0.22 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.22 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.22 mm²

longueur de dénudage:

3 mm

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

100

pays de fabrication:

HONGRIE

Contact estampé; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 0.22mm²; Laiton plaqué or

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp