Lapp - Contact tourné - EPIC® H-BE BCEM AG 2.5 (100) - 11195300

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contact tourné - EPIC® H-BE BCEM AG 2.5 (100)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 2.5...2.5 mm²

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773062922

Réf. Sonepar

00205111953

Réf. Fournisseur

11195300

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

7.3 mm

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

500

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Contact usiné; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 2.5mm²; Pour section (min./max.) : 2.5 mm²; Laiton argenté

Les Atouts de l'article:

EPIC H-BE BCEM AG 2.5 (100)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp