Lapp - Contact tourné - EPIC® MC BCEM AG 1.5mm² D=3.6 - 1121570C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 1.5...1.5 mm²
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773599343
Réf. Sonepar
00205000377
Réf. Fournisseur
1121570C
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...1.5 mm²
longueur de dénudage:
10 mm
diamètre du contact à fiche:
3.6 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


