Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420235

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 660 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 240...240 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774846156

Réf. Sonepar

00205420235

Réf. Fournisseur

44420235

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

660 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

240...240 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

-25...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

240...240 mm²

section de raccordement cable rigide:

240...240 mm²

section de raccordement cable souple:

240...240 mm²

longueur de dénudage:

40 mm

diamètre du contact à fiche:

20 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Contact pour modèle: Powerlock F6 C; ; Puits; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 240mm² - 240mm²; Section du conducteur 240 mm²; Alliage cuivre argenté

Les Atouts de l'article:

EPIC POWERLOCK SCM 240 (1)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp