Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420241

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 400 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de contact - tourné

  • température ambiante - -25...125 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774846101

Réf. Sonepar

00205420241

Réf. Fournisseur

44420241

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

400 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de contact:

tourné

température ambiante:

-25...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

longueur de dénudage:

32 mm

diamètre du contact à fiche:

20 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Contact pour modèle: Powerlock A1 S; ; Puits; Filetage pour cosse de câble; Pour section (min./max.) : 50mm² - 120mm²; Laiton argenté

Les Atouts de l'article:

EPIC POWERLOCK SP S M12 (1)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.