Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 35...35 mm²
longueur - 35 mm
forme de compression - autre
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774846088
Réf. Sonepar
00205420243
Réf. Fournisseur
44420243
Marque
Lapp
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
35...35 mm²
longueur:
35 mm
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
1...1 s
force de compression:
0...0 kN
Les Atouts de l'article:
EPIC POWERLOCK DISCONNECTION TOOL (1)
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


